曜日別特売
160SDEA041 ダブルガード 16 オレゴン(OREGON) 43026367

ダブルガード 16

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード43026367品番160SDEA041
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

軽量で操作性に優れたスリムな形状。
小径のバーノーズでキックバックを減少。
インテンズ仕様もラインアップ。
パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。

歯数7タイプスプロケットノーズマウントモーター:A041チェーン形式1/4:25、3/8LP:91ゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする