曜日別特売
OR534-316 グラインダー砥石 オレゴン(OREGON) 43027085

グラインダー砥石

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
砥石寸法厚さ(mm)4.8
内容量1個注文コード43027085品番OR534-316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。

砥石寸法(Φmm)外径145砥石寸法(Φmm)穴径22.3砥石寸法(mm)厚さ4.8適合チェーンNo.16H, 18・19HX, 20・21・22BPX,59AC, 59ACL 95VPX/TXL,72・73・75DX/DPX/LPX/LGX/EXL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43027076
2023-02-17
用途: チェンソーの目立て用
有限会社高出製材製造業

OREGONの目立て機用の砥石は
いつもここで買ってます。

対象商品 : 43027076
2022-07-19
用途: 純正トイシです
サンメイ機工卸売・小売業

チェーンソー目立て用の純正トイシです。問題ありません。

対象商品 : 43027076
2022-06-13
用途: チェンソー刃の研磨
共和機械

本商品に交換してスイッチを入れた瞬間に割れてしまいました。
オレゴンブラントなので品質には問題ないと思うのですが・・?
輸送で衝撃を受けたのか?
原因は良くわかりませんが呆気にとられました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする