曜日別特売

グラインダー砥石

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
砥石寸法厚さ(mm)7.9
内容量1個注文コード43027094品番OR534-516
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。

砥石寸法(Φmm)外径145砥石寸法(Φmm)穴径22.3砥石寸法(mm)厚さ7.9適合チェーンNo.11BC, 11H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43027076
2023-02-17
用途: チェンソーの目立て用
有限会社高出製材製造業

OREGONの目立て機用の砥石は
いつもここで買ってます。

対象商品 : 43027076
2022-07-19
用途: 純正トイシです
サンメイ機工卸売・小売業

チェーンソー目立て用の純正トイシです。問題ありません。

対象商品 : 43027076
2022-06-13
用途: チェンソー刃の研磨
共和機械

本商品に交換してスイッチを入れた瞬間に割れてしまいました。
オレゴンブラントなので品質には問題ないと思うのですが・・?
輸送で衝撃を受けたのか?
原因は良くわかりませんが呆気にとられました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする