大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(200個)
1箱(1500個)
1箱(4000個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(3500個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(2200個)
1箱(250個)
1箱(180個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(3000個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1100個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(220個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(230個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M3
M3
M6
M5
M8
M3.5
M4
長さ(mm)
12
12
12
8
7
14
9
13
55
20
4
4.5
16
5
6
10
35
15
18
22
25
26
28
30
32
33
40
45
49
50
11
17
27
37
42
47
60
65
70
75
80
85
90
100
全140種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43027801
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
表面処理
グリーン
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
材質
鉄
頭部形状
皿
寸法c(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.91