曜日別特売
CP-105AK35547) 軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具] 43029553

 

CP-105AK35547) 軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具] 43029553
CP-105AK35547) 軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具] 43029553
CP-105AK35547) 軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具] 43029553
CP-105AK35547) 軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具] 43029553
CP-105AK35547) 軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具] 43029553
CP-105AK35547) 軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具] 43029553
CP-105AK35547) 軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具] 43029553
CP-105AK35547) 軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具] 43029553

軽く開けるダブルクリップ エアかる

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
サイズ特大
内容量1箱(10個)注文コード43029553品番CP-105AK35547)
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」
本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。
てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。
レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。
定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。
資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。
銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。
挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。

サイズ特大材質本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキブラック材質(本体)鉄(ブラック:鉄酸化皮膜)綴じ枚数160枚クリップ幅(mm)41材質(ハンドル)鉄、ニッケルメッキ繰り返し・詰め替え対応
注意
※オリジナル新機構:特許出願中。
※とじ枚数はPPC用紙(64g/m2)をとじるときの目安です。
※豆・極豆サイズに突起はありません。レバーの長さを変え、支点の位置をずらしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 本当に軽く開けていい
製造業

軽く開けると書いてあって、事務所用に購入したところ本当に軽くていいです。大きなタイプだと固くてストレスでしたが、今後はこちらを購入します。

2025-02-05
用途: 書類保管のクリップ
株式会社ヒルサイドサービス業

大量の書類を簡単にクリップすることができました。200枚くらいなら問題ないです。通常のクリップは使用する時に力が要りますが、こちらの商品は本当に軽い力でクリップできます。その分、シルバーの手でもつ部分の長さが通常品より長いので、あまり小さいサイズの書類だとはみ出ます。

2025-08-09
用途: ファイルのため
製造業

まとめ買いで、価格重視で購入しました、使用感は普通かなと思いますが

対象商品 : 19821683
2023-03-30
用途: 書類の整理
有限会社池工作

ヘバーデン結節のため指に力が入りにくくなっており、従来のダブルクリップ(大きいもの)を使用するのに困っていた際にこちらを発見。
使用してみたところ確かに軽く開けるので指への負荷も少なく助かっております。
今後もリピートしようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 43029553
2021-03-19
用途: 一時的に書類をクリップでまとめる

以前のダブルクリップは硬くて中サイズでも挟むのに大変で大や特大になると女性の力ではかなり大変でけんしょう炎になりそうでした
この軽く開けるダブルクリップは力が無くても本当に軽く開けます。結構大量の書類をクリップすることがあるので特大を使うときは感動でした。マジ助かりました。
これは本当に凄いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 19821683
2021-05-26
用途: 書類をまとめる

軽く開けるは誇張ではありません。とても軽く使い易いです。普通の物と比べると少々割高ですが次に買う時もコレにします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする