FL-700P4 (98705) Pasty (パスティ) クリアホルダー PLUS(プラス)[文具] 43030463

 

FL-700P4 (98705) Pasty (パスティ) クリアホルダー PLUS(プラス)[文具] 43030463
FL-700P4 (98705) Pasty (パスティ) クリアホルダー PLUS(プラス)[文具] 43030463
FL-700P4 (98705) Pasty (パスティ) クリアホルダー PLUS(プラス)[文具] 43030463
FL-700P4 (98705) Pasty (パスティ) クリアホルダー PLUS(プラス)[文具] 43030463
FL-700P4 (98705) Pasty (パスティ) クリアホルダー PLUS(プラス)[文具] 43030463
FL-700P4 (98705) Pasty (パスティ) クリアホルダー PLUS(プラス)[文具] 43030463
FL-700P4 (98705) Pasty (パスティ) クリアホルダー PLUS(プラス)[文具] 43030463

Pasty (パスティ) クリアホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚マスカットグリーン注文コード43030463品番FL-700P4 (98705)
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

パステルカラーのクリアホルダーで毎日を楽しい気分に。Pasty(パスティ)クリアホルダー。
差し込みタイプのフタ付きクリアホルダーだから、中身が落ちにくく持ち歩きに便利。
表紙ポケットに小物を入れることができます。
フタと外ポケットはツヤツヤ鏡面仕上げ、 本体部分は指紋が目立ちにくいシボ加工。
カバンが傷付きにくく、手が痛くなくて安心の角丸仕上げ。
スクールシーンでもオフィスシーンでも大活躍のクリアホルダー。

サイズA4マスカットグリーン材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(縦×横)(mm)311×221最大収納枚数(枚)本体・表紙ポケット:コピー用紙各10(目安)ポケットあり

商品説明動画

【PLUS】クリアーホルダー Pasty パスティクリアホルダー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする