大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/アロック(三価ホワイト))(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(7000個)
1箱(7000個)
1箱(7000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(13000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(9000個)
1箱(5000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(1100個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
M4
M2.3
M2.5
M2.6
M5
M6
長さ(mm)
7
8
4
5
6
10
12
14
15
16
18
3
7
9
13
20
22
25
30
11
全81種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
43030732
品番
M2×7
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
7
表面処理
アロック
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
材質
鉄
頭部形状
皿
寸法c(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.35
寸法m(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.65
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。