曜日別特売
No.121PGA(79490) 年組氏名 PP フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 43030978

 

No.121PGA(79490) 年組氏名 PP フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 43030978
No.121PGA(79490) 年組氏名 PP フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 43030978
No.121PGA(79490) 年組氏名 PP フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 43030978
No.121PGA(79490) 年組氏名 PP フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 43030978
No.121PGA(79490) 年組氏名 PP フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 43030978
No.121PGA(79490) 年組氏名 PP フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 43030978
No.121PGA(79490) 年組氏名 PP フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 43030978
No.121PGA(79490) 年組氏名 PP フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 43030978
No.121PGA(79490) 年組氏名 PP フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 43030978
No.121PGA(79490) 年組氏名 PP フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 43030978
No.121PGA(79490) 年組氏名 PP フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 43030978

年組氏名 PP フラットファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
オレンジ
内容量1冊注文コード43030978品番No.121PGA(79490)
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

先生の「管理のしやすさ」、生徒の「使いやすさ」の両立を実現した学校向けフラットファイル。
ご家庭やオフィスで定番の紙ファイルの、お子様が使いやすいスクール向けタイプです。
「年・組・番・氏名」書き込み欄付き(表紙&背表紙)。
年、組、番、氏名があらかじめ印刷されているから記入箇所わかりやすく、お子様が使いやすいファイル。
PP製で耐久性・耐水性抜群。水や汚れに強い、ポリプロピレンを使用したフラットファイルです。
お子様のハードな使用でも、丈夫なので長持ちします。金属ステッチを使わない溶着式。
表紙とじしろ部分は金属ステッチ(針)を使わない、溶着式タイプ。
お子様への針の危険性や、錆なども気にする必要がなく、安心してお使いいただけます。
100%再生樹脂製とじ具で、エコロジー。とじ具は100%再生ポリプロピレン製薄型とじ具を採用、クリーン焼却できる素材です。
ずれることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて学校のプリントをしっかり保持します。

用途PP製で丈夫、フラットファイルに 「年・組・番・氏名」の記入欄が付いた学校向けファイルサイズA4オレンジ収納枚数(枚)180穴数2背幅(mm)18穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)材質(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする