曜日別特売
ウ-334 NC複写簿(ノーカーボン) 納品書 (軽減税率対応) コクヨ 43031678

NC複写簿(ノーカーボン) 納品書 (軽減税率対応)

(103件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は複写枚数・サイズ・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊(50組)
複写枚数
4枚複写
サイズ
B6ヨコ
注文コード
43031678
品番
ウ-334
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

インボイス登録番号記入欄有
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。
安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。
マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。

サイズ
B6ヨコ
複写枚数
4枚複写
寸法(縦×横)(mm)
128×188

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-04
用途: 油の納品書として使用
運輸・通信業

書きやすく使いやすいサイズで気にいっています。
リピートし続けて早数年になります。

対象商品 : 43031635
2026-08-04
用途: 家業
寺川米穀店 様(卸売・小売業)

今まで使っていた商品です。
相手方に持っていく時にサイズ感がちょうどいいです。

2026-04-06
用途: 品物を納品する際に使用

マス目の大きさも丁度良く、使用し易い。また、複写になっており納品記録として振り返る際にも見やすい。紙の厚さも丁度良かった。

1人が参考にしています
2026-06-22
用途: 納品時
株式会社カネコ工業 様(製造業)

安くて大きさも使いやすく、何度も購入しています。
おすすめです。

対象商品 : 43031477
2026-06-03
用途: 事務作業
卸売・小売業

前々からの伝票なので使いやすいので重宝しております。
その上安いんです。

2026-06-25
用途: 事務作業
製造業

いつもこちらで購入していますが、3冊セットがあったらいいなと思っています。

2025-12-15
用途: 納品書送付

強い力で書かなくてもしっかり2枚目・3枚目まで写ります。
2枚目・3枚目がマイクロミシンになっているので切りはなしやすいです。
大きさも丁度よくてとても使いやすく、書式もこれで馴染んでいるので、ずっとこれを使っています。

2025-12-08
用途: コクヨ祭
卸売・小売業

ちょうど欲しかった時に、コクヨ製品のキャンペーンをしていたのでお得に購入出来ました。取り扱いの種類も豊富なので助かります!コクヨの製品は複写もキレイで良いと思います。伝票の切り取りもしやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする