SS5Y5-11SNDN-04D-C8-NA S Series(SS5Y5-11SNDN) SMC 43032115

S Series(SS5Y5-11SNDN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
バルブ連数4
取付け方法(-) 直接取付
内容量1個注文コード43032115品番SS5Y5-11SNDN-04D-C8-NA
参考基準価格(税別)¥45,930販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
バルブ連数4ポート取出位置【P・E】(D) D側ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-sub給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットSIユニット出力極性(N) マイナスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする