SS5Y5-11SNDN-08B-C6AA-NA S Series(SS5Y5-11SNDN) SMC 43032142

S Series(SS5Y5-11SNDN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
バルブ連数8
取付け方法(AA) 直接取付
内容量1個注文コード43032142品番SS5Y5-11SNDN-08B-C6AA-NA
参考基準価格(税別)¥57,810販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
バルブ連数8ポート取出位置【P・E】(B) 両側ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(AA) 直接取付仕様銘板プレート付 (連数印字付)型式(11) 裏配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-sub給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットSIユニット出力極性(N) マイナスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする