SMC
S Series(SS5Y5-11SVA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ポート管接続口径
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手
バルブ連数
8
8
9
10
12
14
15
16
17
20
24
取付け方法
(-) 直接取付
(-) 直接取付
(BA) 直接取付
(AA) 直接取付
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
(-) 内部パイロット
(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43032413
品番
SS5Y5-11SVA-08D-C6-NA
参考基準価格(税別)
¥63,640
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(11) 裏配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
8
SIユニット
(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
ポート管接続口径
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性
(-) プラスコモン
ポート取出位置
【P・E】(D) D側
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。