6824 激ラクデニムカーゴ カジメイク 43034268

6824 激ラクデニムカーゴ カジメイク 43034268
6824 激ラクデニムカーゴ カジメイク 43034268
6824 激ラクデニムカーゴ カジメイク 43034268
6824 激ラクデニムカーゴ カジメイク 43034268
6824 激ラクデニムカーゴ カジメイク 43034268

激ラクデニムカーゴ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
サイズ3L
適応胴囲(cm)92~98
内容量1本注文コード43034268品番6824
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

動きやすい伸縮性のあるストレッチ素材を使用したワークデニムカーゴパンツです。

ブラックサイズ3L種別パンツ/スラックス混率(%)綿80、ポリエステル19、ポリウレタン1股下(cm)80適応胴囲(cm)92~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43034295
2021-11-19
用途: 建築作業時
株式会社テクナ建設業・工事業

デニムの風合い、シルエット、ストレッチ、価格、どれも大変満足のいく商品でした。リピート確定です。周りの仲間にも勧めています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする