6834 激ラクカーゴパンツ カジメイク 43034347

6834 激ラクカーゴパンツ カジメイク 43034347
6834 激ラクカーゴパンツ カジメイク 43034347
6834 激ラクカーゴパンツ カジメイク 43034347
6834 激ラクカーゴパンツ カジメイク 43034347
6834 激ラクカーゴパンツ カジメイク 43034347
6834 激ラクカーゴパンツ カジメイク 43034347
6834 激ラクカーゴパンツ カジメイク 43034347
6834 激ラクカーゴパンツ カジメイク 43034347

激ラクカーゴパンツ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
オリーブ
サイズ3L
適応胴囲(cm)92~98
内容量1本注文コード43034347品番6834
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

動きやすい伸縮性のあるストレッチ素材を使用したワーク綿カーゴパンツです。

オリーブサイズ3L種別パンツ/スラックス混率(%)綿98、ポリエステル2股下(cm)80適応胴囲(cm)92~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43034365
2021-09-11
用途: 木工及び金属加工
医療・福祉・介護関連業

購入1年で尻の縫い目がほつれました。私が育ったせいだと思うので今回はLを購入しました。裾が少々余りますが良い感じです。

対象商品 : 43034365
2020-06-12
用途: 作業ズボンとして、日常的に使ってます。
製造業

大変履きやすくて楽です。若干薄地で、暑い日でも、それほど苦になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする