大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(13000個)
1箱(230個)
1箱(12000個)
1箱(200個)
1箱(10000個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(9000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(3500個)
1箱(2200個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1100個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(130個)
1箱(7000個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(80個)
1箱(170個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M2
M5
M6
M8
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M10
長さ(mm)
9
9
9
10
3
60
4
55
5
6
15
16
8
12
20
14
18
25
30
35
22
40
45
50
7
4.5
5.5
13
26
28
32
33
49
11
17
27
37
47
65
70
75
80
85
90
100
95
全210種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43034354
品番
M4×9
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
9
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
皿
寸法c(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79