曜日別特売
SS5Y5-12FW1-02D-NA S Series(SS5Y5-12FW1) SMC 43034653

S Series(SS5Y5-12FW1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数2
取付け方法(-) 直接取付
(-) 直接取付
(D8) 8連用
(D) DINレール取付 (DINレール付)
内容量1個注文コード43034653品番SS5Y5-12FW1-02D-NA
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数2取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする