SS5Y5-12G2-08B-NA S Series(SS5Y5-12G2) SMC 43034714

S Series(SS5Y5-12G2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数8
内容量1個注文コード43034714品番SS5Y5-12G2-08B-NA
参考基準価格(税別)¥36,740販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
バルブ連数8管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする