曜日別特売
NFD-4M エルゴグリップ 欧文日付 シヤチハタ 43034907

NFD-4M エルゴグリップ 欧文日付 シヤチハタ 43034907
NFD-4M エルゴグリップ 欧文日付 シヤチハタ 43034907
NFD-4M エルゴグリップ 欧文日付 シヤチハタ 43034907
NFD-4M エルゴグリップ 欧文日付 シヤチハタ 43034907
NFD-4M エルゴグリップ 欧文日付 シヤチハタ 43034907
NFD-4M エルゴグリップ 欧文日付 シヤチハタ 43034907
NFD-4M エルゴグリップ 欧文日付 シヤチハタ 43034907
NFD-4M エルゴグリップ 欧文日付 シヤチハタ 43034907
NFD-4M エルゴグリップ 欧文日付 シヤチハタ 43034907
NFD-4M エルゴグリップ 欧文日付 シヤチハタ 43034907
NFD-4M エルゴグリップ 欧文日付 シヤチハタ 43034907

エルゴグリップ 欧文日付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
印面サイズ(mm)4×23.2
書体明朝体
内容量1個注文コード43034907品番NFD-4M
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。

材質
グリップ部芯材:PP再生樹脂。
回転子:ABS樹脂。
書体明朝体文字サイズ4号印面サイズ(mm)4×23.2寸法(mm)34.428.5×94.1質量(g)42文字種別欧文日付シリーズ回転ゴム印エルゴグリップグリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43034907
2023-12-07
用途: 日付スタンプ
医療・福祉・介護関連業

申し分ない。価格も安く、想像通りで使い勝手はいい。

対象商品 : 00659242
2012-10-05
用途: 日付に

手書きより速くて楽。
良い。

1が参考にしています
対象商品 : 00659233
2015-02-25
用途: 日付
蒜山ソイル工業有限会社

ゴムが早く切れます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする