曜日別特売
H-AL05 VRO ランドリーハンガー フクダクラフト 43035354

 

H-AL05 VRO ランドリーハンガー フクダクラフト 43035354
H-AL05 VRO ランドリーハンガー フクダクラフト 43035354
H-AL05 VRO ランドリーハンガー フクダクラフト 43035354
H-AL05 VRO ランドリーハンガー フクダクラフト 43035354
H-AL05 VRO ランドリーハンガー フクダクラフト 43035354
H-AL05 VRO ランドリーハンガー フクダクラフト 43035354
H-AL05 VRO ランドリーハンガー フクダクラフト 43035354
H-AL05 VRO ランドリーハンガー フクダクラフト 43035354

ランドリーハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード43035354品番H-AL05 VRO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

キャスター付き。

用途
洗濯機横に置いて、バスケットの仮置きや洗剤などのストックに便利。上部ハンガーに洗濯物を掛けられるので室内干しや物干し竿に持って行くまでの仮置きに便利。
材質スチール、MDF、熱可塑性ゴム、ポリプロピレン質量(kg)8.4構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×47×175
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき450/税込495
沖縄地方数量1につき1,960/税込2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする