曜日別特売
SS5Y5-12P1-08D-D0-NA S Series(SS5Y5-12P1) SMC 43035563

S Series(SS5Y5-12P1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数8
取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
(D) DINレール取付 (DINレール付)
(-) 直接取付
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
内容量1個注文コード43035563品番SS5Y5-12P1-08D-D0-NA
参考基準価格(税別)¥33,940販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
管接続口径(-) Φ10取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数8取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする