NH-3J アルミハンディキャンパー ジャンボ ノーパンクタイヤ付 オオシマ 43035625

NH-3J アルミハンディキャンパー ジャンボ ノーパンクタイヤ付 オオシマ 43035625
NH-3J アルミハンディキャンパー ジャンボ ノーパンクタイヤ付 オオシマ 43035625

アルミハンディキャンパー ジャンボ ノーパンクタイヤ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード43035625品番NH-3J
参考基準価格(税別)¥146,570販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。

用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。材質(フレーム・底板)アルミ合金全長(mm)1980質量(kg)23.6全幅(mm)1100全高(mm)865均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
注意
※製品は完成品折畳状態・箱入りで出荷致します。受け取りや搬入場所のご確認をお願いします。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする