H-3J-S アルミハンディキャンパー ジャンボ 側板付き ノーマルタイヤ付 オオシマ 43035659

H-3J-S アルミハンディキャンパー ジャンボ 側板付き ノーマルタイヤ付 オオシマ 43035659
H-3J-S アルミハンディキャンパー ジャンボ 側板付き ノーマルタイヤ付 オオシマ 43035659

アルミハンディキャンパー ジャンボ 側板付き ノーマルタイヤ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード43035659品番H-3J-S
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。エア車輪付の為、軽快な走行が可能です。

用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金全長(mm)1980質量(kg)26.2全幅(mm)1110全高(mm)865均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800車輪20インチ エア車輪
注意
※製品は完成品折畳状態・箱入りで出荷致します。受け取りや搬入場所のご確認をお願いします。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする