SS5Y5-12S6N41-05U-D-NA S Series(SS5Y5-12S6N41) SMC 43036814

S Series(SS5Y5-12S6N41)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数5
内容量1個注文コード43036814品番SS5Y5-12S6N41-05U-D-NA
参考基準価格(税別)¥95,370販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする