大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/ゼロクロームS)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
5
16
25
全106種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43037592
品番
M4×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
寸法c(mm)
0.3
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームS
頭部形状
皿
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79