SS5Y5-12SVB-10U-D-NA S Series(SS5Y5-12SVB) SMC 43038713

S Series(SS5Y5-12SVB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数10ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10注文コード43038713品番SS5Y5-12SVB-10U-D-NA
参考基準価格(税別)¥63,200販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)バルブ連数10給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10ポート取出位置【P・E】(U)U側配線方式(S)配列指定SIユニット(VB)プロトコル:CC-Link+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする