曜日別特売
EYW522M 安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形 岩崎電気 43039886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)500
適合電線管22(PF3/4)
内容量1個注文コード43039886品番EYW522M
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)0.8寸法L(mm)500材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材適合電線管22(PF3/4)
注意
※防爆用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする