曜日別特売
MHN-6×6 ホースニップル 水空間 43040035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHN-6×6 ホースニップル 水空間 43040035
MHN-6×6 ホースニップル 水空間 43040035

ホースニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法B(mm)5.1
寸法d(mm)3
内容量1個注文コード43040035品番MHN-6×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69
ねじ径PT1/8寸法d(mm)3材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手寸法B(mm)5.1寸法C(mm)19.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする