曜日別特売
SF-TEMAKI-H-300-17 ストレッチフィルム 17ミクロン 300mm幅 サンユー印刷 43040403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレッチフィルム 17ミクロン 300mm幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(6巻)
内容量1箱(6巻)注文コード43040403品番SF-TEMAKI-H-300-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。

用途
荷崩れ防止や汚れ防止
幅(mm)300長さ(m)500厚さ(μm)17紙管内径(mm)76
注意
※製造上、若干のサイズ誤差があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする