※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SS5Y5_41P_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:フラットケーブルタイプ(SS5Y5-41P)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
連数
6
3
4
5
6
7
8
9
10
12
ねじの種類
(F) G
(F) G
(T) NPTF
(-) Rc
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8
(01) 1/8
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(N9) Φ5/16ワンタッチ継手
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43041468
品番
SS5Y5-41P-06-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8
規格
(Q) CE対応品
連数
6
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード