大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(120個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(90個)
1箱(450個)
1箱(60個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(180個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(120個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
M10
長さ(mm)
55
55
55
16
80
18
70
75
8
10
12
14
22
30
45
50
28
32
65
85
90
95
100
60
110
120
130
140
150
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
43041887
品番
M8×55
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
55
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ドブ
ねじピッチ
1.25
十字穴番号
3
寸法c(mm)
0.4
寸法k(mm)
4.4
寸法m(mm)
8.4
寸法dk(mm)
16
十字穴深さ(mm)
(最大)4.96/(最小)4.36
注意
※オーバータップがされていないとナットが適合しない可能性がございます。