大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(9000個)
1箱(9000個)
1箱(9000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(13000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(2200個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1100個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M2
M3
M4
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
6
6
5
8
10
12
3
4
7
14
15
16
18
20
25
30
35
40
4.5
9
13
22
23
26
28
32
33
45
49
50
11
17
27
37
42
47
55
60
65
70
75
80
85
90
100
全189種類を一覧で見る
内容量
1箱(9000個)
注文コード
43043156
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
6
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
寸法c(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.35
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.65