※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
6.35(1/4")sqソケットレンチ用 ソケット(6角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
14
4・5/32
4.5
3/16
5
5.5・7/32
6
1/4
7
9/32
8・5/16
11/32
9
3/8
10
11・7/16
12
1/2
13
14
14.5・9/16
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43044953
品番
2S-14H
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
用途
6角ソケットレンチ用ソケットです。
寸法S(mm)
14
全長L(mm)
22
質量(g)
27
寸法d(mm)
10
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
17
寸法l(mm)
10