曜日別特売
3/8WETB-100 9.5sqエクステンションバー FPC 43045626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8WETB-100 9.5sqエクステンションバー FPC 43045626
3/8WETB-100 9.5sqエクステンションバー FPC 43045626

9.5sqエクステンションバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
全長L(mm)100
内容量1個注文コード43045626品番3/8WETB-100
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途インパクト用のエクステンションバーです。差込角(sq.)9.5(3/8)全長L(mm)100質量(g)98ピン形式3-POリング3-O駆動角(sq.)9.5(3/8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする