FPC
9.5sqキャッチングディープソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法S(mm)
11
8
10
11
12
13
14
17
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43046028
品番
3LSD-11H
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボルト、ナット保持機構付きディープソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので耐久性に優れ、マグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途
ソケットレンチ用のキャッチングディープソケットです。
寸法S(mm)
11
全長L(mm)
55
質量(g)
54
寸法d(mm)
9
寸法D1(mm)
15.8
寸法D2(mm)
17
寸法l(mm)
8
アズワン品番
64-8371-21