9.5sqキャッチングディープソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)14
内容量1個注文コード43046055品番3LSD-14H
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ボルト、ナット保持機構付きディープソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので耐久性に優れ、マグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。

用途ソケットレンチ用のキャッチングディープソケットです。寸法S(mm)14全長L(mm)55質量(g)61寸法d(mm)11寸法D1(mm)20寸法D2(mm)17寸法l(mm)8アズワン品番64-8371-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする