曜日別特売
3PD-8H 9.5sqスリムパラボラディープソケット FPC 43046089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3PD-8H 9.5sqスリムパラボラディープソケット FPC 43046089
3PD-8H 9.5sqスリムパラボラディープソケット FPC 43046089

9.5sqスリムパラボラディープソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)8
内容量1個注文コード43046089品番3PD-8H
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途ソケットレンチ用のスリムパラボラディープソケットです。寸法S(mm)8全長L(mm)60質量(g)51寸法d(mm)6寸法D1(mm)11.5寸法D2(mm)19寸法l(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする