※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
9.5sqスリムパラボラディープソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
10
8
10
12
13
14
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43046098
品番
3PD-10H
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
ソケットレンチ用のスリムパラボラディープソケットです。
寸法S(mm)
10
全長L(mm)
60
質量(g)
57
寸法d(mm)
8
寸法D1(mm)
14.2
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
11