※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
8・5/16
8・5/16
8・5/16
6
1/4
7
9
3/8
10
11・7/16
12
1/2
13
14
14.5・9/16
15・19/32
16・5/8
17
17.5・11/16
18
19・3/4
20・25/32
13/16
21
22・7/8
23
24・15/16
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43046484
品番
3S-8
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
用途
ソケットレンチ用の12角ソケットです。
寸法S(mm)
8・5/16
全長L(mm)
27
質量(g)
23
寸法d(mm)
7
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
17.5
寸法l(mm)
6