※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
9.5sqヘキサゴンソケット(ビットソケット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
(-)1×6
(+)No.2
(-)1×6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43046719
品番
3SF-6
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途
ハンド用ヘキサゴンレンチソケットです。
寸法S(mm)
(-)1×6
寸法L2(mm)
21
寸法D(mm)
18
全長L(mm)
49
質量(g)
38