曜日別特売
3SD-7H 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC 43046773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3SD-7H 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC 43046773
3SD-7H 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC 43046773

9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)7
内容量1個注文コード43046773品番3SD-7H
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角)です。寸法S(mm)7全長L(mm)55質量(g)41寸法d(mm)6寸法D1(mm)10.5寸法D2(mm)17寸法l(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする