曜日別特売
3SD-16H 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC 43046868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3SD-16H 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC 43046868
3SD-16H 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC 43046868

9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)16
内容量1個注文コード43046868品番3SD-16H
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角)です。寸法S(mm)16全長L(mm)55質量(g)73寸法d(mm)13寸法D1(mm)22寸法D2(mm)19.5寸法l(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする