※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
10
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43046965
品番
3SD-10
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)です。
寸法S(mm)
10
全長L(mm)
55
質量(g)
56
寸法d(mm)
8
寸法D1(mm)
14.5
寸法D2(mm)
18
寸法l(mm)
11