曜日別特売
3SD-15 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43047017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3SD-15 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43047017
3SD-15 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43047017

9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)15
内容量1個注文コード43047017品番3SD-15
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途
9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)です。
寸法S(mm)15全長L(mm)55質量(g)67寸法d(mm)13寸法D1(mm)21寸法D2(mm)19寸法l(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする