※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
17
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43047035
品番
3SD-17
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)です。
寸法S(mm)
17
全長L(mm)
55
質量(g)
71
寸法d(mm)
15
寸法D1(mm)
23
寸法D2(mm)
20
寸法l(mm)
15