曜日別特売
3SD-20 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43047069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3SD-20 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43047069
3SD-20 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43047069

9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)20
内容量1個注文コード43047069品番3SD-20
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途
9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)です。
寸法S(mm)20全長L(mm)55質量(g)96寸法d(mm)15寸法D1(mm)27寸法D2(mm)21.5寸法l(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする