※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
9.5sqヘキサゴンソケット(6角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43047139
品番
3SH-4
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
寸法S(mm)
4
全長L(mm)
47
用途
ハンド用ヘキサゴンレンチソケット(6角)です。
質量(g)
29
寸法D(mm)
18
寸法L2(mm)
20