曜日別特売
3SH-6 9.5sqヘキサゴンソケット(6角) FPC 43047157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3SH-6 9.5sqヘキサゴンソケット(6角) FPC 43047157
3SH-6 9.5sqヘキサゴンソケット(6角) FPC 43047157

9.5sqヘキサゴンソケット(6角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)6
内容量1個注文コード43047157品番3SH-6
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。

用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケット(6角)です。寸法S(mm)6全長L(mm)51質量(g)38寸法D(mm)18寸法L2(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする