曜日別特売
3SP-21H 9.5sqスリムパラボラソケット(6角) FPC 43047394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3SP-21H 9.5sqスリムパラボラソケット(6角) FPC 43047394
3SP-21H 9.5sqスリムパラボラソケット(6角) FPC 43047394

9.5sqスリムパラボラソケット(6角)

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個寸法S(mm)21注文コード43047394品番3SP-21H
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。

用途手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットです。差込角(mm)9.5質量(g)72寸法d(mm)18全長L(mm)30寸法S(mm)21寸法D1(mm)28.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43047324
2021-09-11
用途: 自動車整備
製造業

ラチェットへのはめ込みはややガタが大きい気がしますが、取れてしまう程ではなく、むしろ脱着がし易いです。スリムパラボラ形状のため、外形が小さくかつ6角形状で安心感があります。大変気に入り3/8は19㎜まで揃えてしまいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする