曜日別特売
3S-S17 9.5sqソケットレンチセット FPC 43047437

※ラチェットハンドル

3S-S17 9.5sqソケットレンチセット FPC 43047437
3S-S17 9.5sqソケットレンチセット FPC 43047437

9.5sqソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セットセット内容3S-H6・7・8・9、3S-10・11・12・13・14・17・19・21・22、ラチェットハンドル(RH-312QR)、エクステンションバー(ETB-351,352)、ユニバーサルジョイント(UJ-321)、メタルケース(SC-402)注文コード43047437品番3S-S17
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
9.5sqソケットレンチ用ソケット13種セットです。
差込角(mm)9.5セット内容3S-H6・7・8・9、3S-10・11・12・13・14・17・19・21・22、ラチェットハンドル(RH-312QR)、エクステンションバー(ETB-351,352)、ユニバーサルジョイント(UJ-321)、メタルケース(SC-402)質量(g)1570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする