曜日別特売
4S-27H 12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ) FPC 43048033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4S-27H 12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ) FPC 43048033
4S-27H 12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ) FPC 43048033

12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)27・1、1/16
27・1、1/16
8・5/16
9
10
11・7/16
12
13
14
14.5・9/16
15・19/32
16
17
17.5・11/16
18
19・3/4
20・25/32
21
22・7/8
23
24・15/16
25
26
28
29・1、1/8
30・1、3/16
31
32・1、1/4
33・1、5/16
内容量1個注文コード43048033品番4S-27H
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途
ソケットレンチ用ソケットです。
寸法S(mm)27・1、1/16全長L(mm)42質量(g)148寸法D1(mm)35.8寸法D2(mm)31寸法l(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする